Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline SEEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline SEEK
Cellularline SEEK
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95451920
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTSEEKTWSW
EAN/GTIN:
     8018080424007
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
SEEK ist das Bluetooth-Headset im leichten Taschenformat mit einer LED-Anzeige auf dem Case, das den Prozentsatz der verbleibenden Ladung anzeigt, sodass Sie immer wissen, wann Sie das Case (über das mitgelieferte USB-C-Kabel) aufladen müssen. Dank seiner Ergonomie und des ausgewogenen Klangs garantiert SEEK ein beeindruckendes Klangerlebnis, das Sie den ganzen Tag über begleitet, mit einer Spielzeit von 4 Stunden und der Möglichkeit, es bis zu 4 Mal aufzuladen, für insgesamt 15 Stunden Freiheit. Dank Touch Control können Anrufe, Musik und Lautstärke direkt über das Headset bequem und schnell gesteuert werden, ohne dass das Telefon aus der Tasche genommen werden muss. Die Ohrhörer sind für alle Ihre Geräte bereit: Sie setzen sie auf und sie stellen sofort eine Verbindung her, wobei sie Sie mit kraftvollem, kristallklarem Klang umhüllen, während die Double-Master-Funktion es Ihnen ermöglicht, einen einzelnen Ohrhörer zu verwenden und so Akkustrom zu sparen.Die Kapselform sorgt für optimalen Komfort, der Ohrhörer sitzt perfekt im Ohr und ermöglicht einen hochwertigen Klang mit satten, tiefen Bässen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
180 min
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
250 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Akkustand
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Frequenzband
2402 - 2480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
30 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
30 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
15 h
Eingangsstrom (Ladegehäuse)
0.3 A
Gesprächszeit
3 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
Akku, USB
Bereitschaftszeit
10 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.