Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W
LEDVANCE SUBMARINE Deckenbeleuchtung G13 LED 15,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95461877
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075303980
EAN/GTIN:
     4058075303980
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Enthält nicht
Quecksilber
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Abstellkammer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
7 W
Gesamtleistung
15.4 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1300 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
1056 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.