Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in zu 4 x DisplayPort out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in zu 4 x DisplayPort out
DeLOCK DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in zu 4 x DisplayPort out
DeLOCK DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in zu 4 x DisplayPort out
DeLOCK DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in zu 4 x DisplayPort out
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95461888
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87794
EAN/GTIN:
     4043619877942
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter 4 monitore
Kurzbeschreibung Dieser Splitter von Delock erhält ein DisplayPort Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf vier angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss vier DisplayPort Monitore betrieben werden. Multi-Stream Transport (MST) Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden. Dual Mode DP++ Die Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden. Hohe Auflösung Durch die höhere Bandbreite von DisplayPort 1.4 werden insgesamt vier Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
4x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HDCP-Version
1.4/2.2
Kabellänge
0.25 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.