Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E
LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E
LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E
LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E
LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E
LEDVANCE PLANON Frameless On-Off Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 19 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95461985
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075470712
EAN/GTIN:
     4058075470712
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Enthält nicht
Quecksilber
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Paketgewicht
1515 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Gewicht
1340 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.