Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SUPEReasy 12,6 cm (4.95") Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SUPEReasy 12,6 cm (4.95") Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SUPEReasy 12,6 cm (4.95") Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 2500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95517959
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     SE_001
EAN/GTIN:
     9005613162900
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Tasten zum Telefonieren auf einem Smartphone? Haben die Produktentwickler bei emporia die falsche Ausfahrt genommen? Im Gegenteil. emporia ebnet mit den Tasten auf dem Supereasy älteren Menschen, die bisher eine Scheu vor dem Smartphone hatten, den Weg in die digitalisierte Kommunikations-Welt.

Bei diesem Smartphone steht das Telefonieren an erster Stelle, folgerichtig also auf dem Startbildschirm. Alle smarten Anwendungen – WhatsApp, Internet, E-Mail, Foto & Video, Kalender, Maps etc. – sind übersichtlich und alphabetisch geordnet auf der zweiten Bildschirm-Seite zu finden.

Das superEASY liegt dank seiner kompakten Abmessungen super in der Hand. Das SE ist nicht zu groß und nicht zu schwer, zwei gewichtige Faktoren bei der Entscheidung für ein Senioren-Smartphone.

Das neue emporiaSE ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und auf der Rückseite mit einer Notfall-Taste ausgestattet, mit der rasch Hilfe verständigt werden kann.

Im Lieferumfang enthalten sind Ladeschale, Kopfhörer, zusätzlicher Akkudeckel ohne Notruftaste und Trainingsbuch mit Bedienungsanleitung. Das emporiaSE als Gesamtpaket ist das ideale Smartphone für Umsteiger vom Tastenhandy.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
MTK6739
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.95 "
Display-Auflösung
480 x 960 Pixel
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
66 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
138 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Sprechzeit (3G)
9.1 h
Standby-Zeit (3G)
170 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.