Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Rivacase VA 4915 BL3 Ladegerät für Mobilgeräte Blau Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95517971
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     VA 4915 BL3
EAN/GTIN:
     4260403579749
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
2 A
Ausgangsstrom (9V)
1.67 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Design
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.