| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-95517989 Herst.-Nr.: VA 4912 WD1 EAN/GTIN: 4260403579725 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 10 W | | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom (5V) | 2 A | | Ausgangsstrom (9V) | 1.67 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | | Verpackungsbreite | 124 mm | | Verpackungstiefe | 22 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1.2 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | | Betriebsprinzip | Kontaktfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |