Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Karpo Goose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
SLV Karpo Goose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95628473
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5.8 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Länge (mm)
115 mm
Durchmesser
30 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
420 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
40 °
Lichtleistung
420 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
72.41 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005444
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.