Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT NEMA11-02 Elektromotor Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT NEMA11-02 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA11-02 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA11-02 Elektromotor Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95640906
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA11-02
EAN/GTIN:
     4250236821726
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Bei unserer NEMA 11 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Makerszene, als auch im industriellen Umfeld eingesetzt (z. B. Positionierung von Optiken, Dosierpumpen, Verriegelungen, etc.).
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Thermische Isolierung
Ja
Wärmeschutzklasse
B
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
200 g
Energie
DC-Spannung
6.5 V
Impedanz
9.7 Ohm
Anzahl der Phasen
2
Stromstärke
0.67 A
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Drehmoment (max.)
0.12 Nm
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Schrittwinkel
1.8 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.