Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT NEMA08-02 Elektromotor Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT NEMA08-02 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA08-02 Elektromotor Schrittmotor
Joy-iT NEMA08-02 Elektromotor Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95640916
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA08-02
EAN/GTIN:
     4250236821672
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Bei unserer NEMA 8 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Makerszene, als auch im industriellen Umfeld eingesetzt (z. B. Positionierung von Optiken, Dosierpumpen, Verriegelungen etc.).
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Thermische Isolierung
Ja
Wärmeschutzklasse
B
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
41.7 mm
Gewicht
80 g
Kabellänge
0.4 m
Energie
DC-Spannung
4 V
Impedanz
5 Ohm
Anzahl der Phasen
2
Stromstärke
0.8 A
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Drehmoment (max.)
0.02 Nm
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Schrittwinkel
1.8 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.