Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Board Pro 55 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Board Pro 55 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Board Pro 55 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Board Pro 55 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Board Pro 55 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Board Pro 55 Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95643944
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-BRD55P-K9
EAN/GTIN:
     889728333979
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
20 Mbit/s
Bandbreitenbereich (IP)
768 - 2560 Kbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
59/60 Hz
Stromstärke
3.5 A
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Megapixel insgesamt
12 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
89 °
Bildwinkel, vertikal
89 °
Helligkeit
350 cd/m²
Farbtiefe
10 Bit
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung zweite Kamera
12 MP
Digitaler Zoom
3 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio-System - voll Duplex
Ja
Audio-Beamforming
Ja
Sprachcodec
AAC, G.711, G.722, G.722.1, G.729, OPUS
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Mikrofon
Mikrofonanzahl
12
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1278 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
855 mm
Gewicht
40000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.617,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.894,09*
€ 11.773,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.849,83*
€ 11.721,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.684,35*
€ 11.524,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.617,15*
€ 11.444,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.