Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Milandos 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
SLV Milandos 8
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95656574
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1280 lm
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
400 g
Länge (mm)
256 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006202
ab € 14,06*
Zubehör
SLV
1002423
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.