Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 366-54-1 energy-saving lamp Warmweiß 2400 K 4 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 366-54-1 energy-saving lamp Warmweiß 2400 K 4 W E27 G
Star Trading 366-54-1 energy-saving lamp Warmweiß 2400 K 4 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95785781
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     366-54-1
EAN/GTIN:
     7391482048295
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Länge (mm)
175 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
72 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2400 K
Dimmbar
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
18 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.