Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-HE145 Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
PANASONIC AW-HE145 - FULL-HD PTZ-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion (20x optischer Zoom | optischer Bildstabilisator | 3G-SDI / HDMI / IP | SRT-Unterstützung | PoE++) - in weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95817358
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-HE145WEJ
EAN/GTIN:
     5025232922017
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.86 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
10 x
Brennweitenbereich
8.8 - 176 mm
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
4,5
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.4 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
BNC Ausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
2 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
75.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
46.7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
82.8 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 210 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
-175 - 175 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
60 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/24, 1/25, 1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
4100 g
Video
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videostreaming
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.482,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.782,54*
€ 6.881,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.737,57*
€ 6.827,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.561,62*
€ 6.618,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.483,22*
€ 6.525,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.482,74*
€ 6.524,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.