Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Wenger/SwissGear 611980 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95817995
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     611980
EAN/GTIN:
     7613329159972
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ihr Laptop hat einen neuen besten Freund: den Crango. Der klarlinige Rucksack ist anderen meilenweit voraus. Er hält Ihnen die Hände frei und bringt mehr Funktionalität in den Alltag. In seinem schlichten und doch innovativen Design sind alle Ihre wichtigen Dinge sicher und stilvoll aufgehoben. Auch Nachhaltigkeit ist dank 100% recyceltem Aussenmaterial kein Problem. Jeder Crango wird aus durchschnittlich 12 recycelten PET-Flaschen hergestellt. Wo soll die Reise hingehen? - Trenneinsatz zur übersichtlichen Aufbewahrung von Dokumenten, Ordnern usw. - Geräumiges Hauptfach - Gepolsterte, verstellbare Schulterriemen für höchsten Komfort - Gepolsterte Rückseite für höchsten Komfort - Griff zum einfachen Tragen - Eigener Patch für ein Radlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Stoff, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Angaben zum Material
100% main outer fabric made from recycled PET bottles
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Tasche für USB-Stick
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Stifthalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
500 g
Volumen (l)
27 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.