Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline Workstation WS3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline Workstation WS3200
bluechip BUSINESSline Workstation WS3200
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95821063
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850412
EAN/GTIN:
     4250749704127
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die bluechip BUSINESSline Workstation WS3200 eignet sich besonders für Rendering- und Raytracing-Aufgaben. Mit der hohen Performance von bis zu zwei Intel® Xeon® Prozessoren, dem speziel für Workstations und Server ausgelegten Intel® Chipsatz, der besonders breitbandigen Netzwerkanbindung und den Vorzügen einer professionellen NVIDIA® Quadro® oder AMD Radeon™ Pro Grafikkarte bringt sie dafür optimale Voraussetzungen mit. Der Workstation-Grafikkartentreiber ist mit allen gängigen Profianwendungen zertifiziert und stellt so Stabilität und Produktivität der Renderingsoftware sicher. Mit den überragenden Möglichkeiten stößt der Anwender in neue Dimensionen bei Detailtreue und Darstellung vor und ist in der Lage, mit verfeinerten Modellen zu arbeiten.

Die WS3200 ist mit zwei Intel® Xeon® Bronze 3204 Prozessoren bestückt. Beide bieten jeweils sechs Kerne und eine Grundtaktfrequenz von 1,90 GHz. Für anspruchsvolle CAD Bild- und Videobearbeitung, sowie Rendering- und Raytracing stehen 48 GB DDR4 RAM zur Verfügung, die bis auf 768 GB erweitert werden können. Eine SSD mit 500 GB sorgt für einen schnellen Systemstart und zügig Ladevorgänge. Größere Datenmengen können auf weiteren frei konfigurierbaren Festplatten gespeichert werden. Anwendungen können die zusätzliche Rechenleistung einer GPU nutzen. Dafür ist eine NVIDIA Quadro RTX A2000 mit 6 GB GDDR6 Speicher installiert. Als Betriebssystem ist Windows 10 Pro for Workstation vorinstalliert.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Graphics bus interface
PCI Express 3.0 x16
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A2000
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse
4
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro for Workstations
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3204
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
1.9 GHz
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor-Cache
8.25 MB
Anzahl installierter Prozessoren
2
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Speicher
Speicherkapazität
48 GB
RAM-Speicher maximal
768 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
6 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
12x DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
430 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
4
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kopfhörerausgänge
1
SATA III Anschlüsse
10
Energie
Stromversorgung
1000 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
CAD
Angetrieben von
ASUS
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Audio-Chip
Realtek ALC1220A
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,98*
€ 1.535,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,35*
€ 1.498,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,92*
€ 1.457,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,76*
€ 1.393,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.