Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TETRKITPD20LIGW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TETRKITPD20LIGW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETRKITPD20LIGW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
SBS TETRKITPD20LIGW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95836674
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TETRKITPD20LIGW
EAN/GTIN:
     8018417340673
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel weiß, iphone datenkabel, handy netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.