Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
ZWILLING Thermo Thermosflasche 0,42 l Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95837137
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39500-511-0
EAN/GTIN:
     4009839534034
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche zwilling
Saucen und Suppen sind mit dem Saucenlöffel aus der Serie METEO leicht zu handhaben. Durch seine tiefe Laffe können Sie auch große Mengen schöpfen. Die klare Linienführung und das abgeschrägte Stielende überzeugen zudem in der Optik. Der Löffel besteht aus 18/10-Edelstahl, welcher für seine hygienischen Eigenschaften bekannt ist. So kann dieses Material in der Spülmaschine gereinigt werden. Mit dem markanten Stiel liegt der Saucenlöffel von ZWILLING gut in Ihrer Hand und Sie schöpfen fleckenfrei Suppen oder Saucen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.2 mm
Tiefe
65.2 mm
Höhe
171.95 mm
Gewicht
199.58 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.42 l
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
7 h
Kalthaltezeit
10 h
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: isolierflasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.