Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Bestway Fast Set 57456 Aufstellpool Gerahmter/aufblasbarer Pool Rund Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95841921
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     57456
EAN/GTIN:
     6941607310113
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Aufstellpool
Gartenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
660 mm
Durchmesser
3050 mm
Gewicht
7040 g
Technische Details
Verpackungsvolumen
21000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
7785 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
305 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
6941607310113
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter/aufblasbarer Pool
Form
Rund
Empfohlene Altersgruppe
Kind & Erwachsener
Produktfarbe
Blau, Weiß
Saison
Sommer
Material
PVC
Zertifizierung
EN16582
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
57458
ab € 50,02*
Zubehör
Bestway
57445
ab € 76,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.