Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY A2000 NVIDIA RTX A2000 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY A2000 NVIDIA RTX A2000 12 GB GDDR6
PNY A2000 NVIDIA RTX A2000 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1627-2204741
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTXA2000-12GB-SB
EAN/GTIN:
     3536403387884
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
167.6 mm
Höhe
68.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A2000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3328
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12.07
Shader Model-Version
5.17
OpenGL-Version
4.68
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 457,39*
€ 496,90*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 461,97*
€ 500,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,43*
€ 504,63*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 465,02*
€ 507,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 469,73*
€ 511,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,90*
€ 591,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,43*
€ 583,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
ab € 8,06*
Zubehör
PNY
WEVCPACK002
ab € 94,01*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.