Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0821-001 Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0821-001 Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal
Axis 0821-001 Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95912747
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0821-001
EAN/GTIN:
     7331021049901
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Das AXIS A9161 Netzwerk-E/A-Relaismodul verfügt über sechs konfigurierbare Ein-/Ausgänge mit überwachten Eingängen sowie über ein Relais. Das Modul löst anhand von Eingangssignalen, beispielsweise von PIR-Bewegungsmeldern oder Schaltern, Aktionen aus. Die offene Plattform ermöglicht eine umfassende Integration in den AXIS A1001 Network Door Controller, Netzwerk-Kameras und andere Gebäudesysteme. Das AXIS A9161 lässt sich auch im Standalone-Betrieb einsetzen. Es kann andere Eingabe/Ausgabe-Einheiten mit Strom versorgen und somit die Funktionen von Axis Produkten um zusätzlich benötigte Ein-/Ausgänge oder Relais erweitern. Die geringen Abmessungen und das praktische Gehäuse sorgen für eine einfache und flexible Installation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Kanaltyp
Relaiskanal
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS a, TLS a, QoS layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 85 %
Energie
DC input Spannung
8 - 28 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.