Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCNT1000-8GB-SB Grafikkarte NVIDIA T1000 GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY VCNT1000-8GB-SB Grafikkarte NVIDIA T1000 GDDR6
PNY VCNT1000-8GB-SB Grafikkarte NVIDIA T1000 GDDR6
PNY VCNT1000-8GB-SB Grafikkarte NVIDIA T1000 GDDR6
PNY VCNT1000-8GB-SB Grafikkarte NVIDIA T1000 GDDR6
PNY VCNT1000-8GB-SB Grafikkarte NVIDIA T1000 GDDR6
Artikel-Nr.:
     1627-2207842
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNT1000-8GB-SB
EAN/GTIN:
     3536403387921
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155.8798 mm
Höhe
68.9102 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
160 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T1000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVIDIA Turing
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Fedora 31, FreeBSD 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Solaris 11, Ubuntu 18.04 LTS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Grün, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte pny, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 347,72*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 322,21*
€ 354,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 327,39*
€ 358,42*
3 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,84*
€ 358,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 328,03*
€ 358,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
ab € 8,06*
Zubehör
PNY
WEVCPACK002
ab € 94,01*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.