Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® 4210R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® 4210R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® 4210R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96080530
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50751-B21
EAN/GTIN:
     190017570099
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server 2he
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4210R
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
13.75 MB
Execute Disable Bit
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
730.3 mm
Höhe
87.4 mm
Gewicht
14760 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: hp server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.177,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.368,22*
€ 2.818,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,14*
€ 2.801,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,56*
€ 2.712,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,11*
€ 2.655,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,20*
€ 2.590,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.