Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 361242 Türscharnier Scharnier 8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 361242 Türscharnier Scharnier 8 cm
GAH-Alberts 361242 Türscharnier Scharnier 8 cm
GAH-Alberts 361242 Türscharnier Scharnier 8 cm
GAH-Alberts 361242 Türscharnier Scharnier 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96109333
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Zweck
Außentürelement
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Lochdurchmesser
5.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,58*
€ 91,1302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,14*
€ 85,8466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.