Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 646523 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 646523 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 646523 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96109530
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     646523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltore verzinkt
doppeltor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
1700 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,99*
€ 797,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,62*
€ 769,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,32*
€ 739,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,03*
€ 675,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.