Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 477769 Gewindestange M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 477769 Gewindestange M12 Stahl
GAH-Alberts 477769 Gewindestange M12 Stahl
GAH-Alberts 477769 Gewindestange M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96110137
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     477769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12 verzinkt
gewindestange m12
gewindestange
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.