Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 677633 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 677633 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 677633 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96110279
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     677633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Säule
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
12 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1750 mm
Pfostenbreite
60 mm
Pfostentiefe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, gah zaunpfahl, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.