Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 613280 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 613280 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 613280 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96110684
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     613280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Säule
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Zinc phosphate coating
Lieferumfang
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Länge (mm)
1500 mm
Pfostendurchmesser
34 mm
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,2148*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,5358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,30484*
€ 63,43276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,97482*
€ 61,85004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,43484*
€ 58,82746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,78484*
€ 56,86396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,24482*
€ 55,03134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,2148*
€ 46,66561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.