Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 646769 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 646769 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 646769 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111011
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     646769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Pfostenbreite
60 mm
Pfostentiefe
60 mm
Pfostenlänge
2300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.