Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 647391 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 647391 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 647391 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111065
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     647391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
2500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,53*
€ 697,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,40*
€ 693,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,79*
€ 623,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,87*
€ 587,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.