Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 647445 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 647445 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 647445 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111071
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     647445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
2100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,10*
€ 552,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.