Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 647490 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 647490 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 647490 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111080
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     647490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gah gartentor
einzeltor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Hot-dip galvanized coating
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
1700 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,15*
€ 544,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.