Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 602963 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 602963 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 602963 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111147
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     602963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Zinc phosphate coating
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Höhe
1000 mm
Pfostendurchmesser
60 mm
Pfostenlänge
1500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,67*
€ 424,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.