Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 604875 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GAH-Alberts 604875 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 604875 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111198
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     604875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
810 mm
Länge (mm)
25000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 3,6004* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,37*
€ 136,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,31*
€ 133,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,15*
€ 126,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,75*
€ 123,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,01*
€ 107,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.