Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 604684 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 604684 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 604684 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111306
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     604684
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Kunststoffbeschichtung
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Länge (mm)
25000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,778* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.