Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 604738 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 604738 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 604738 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111315
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     604738
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Plastic coating
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Länge (mm)
15000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 4,026* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.