Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 604974 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 604974 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 604974 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96111322
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     604974
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Kunststoffbeschichtung
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Länge (mm)
25000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 5,6128* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.