Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Magnetic Wireless Car Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Xtorm Magnetic Wireless Car Charger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96128542
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     AU201
EAN/GTIN:
     8718182276190
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
Dieses magnetische, kabellose Autoladegerät ist mit dem MagSafe-Ökosystem von Apple vollständig kompatibel, was bedeutet, dass Ihr iPhone* sich magnetisch am kabellosen Ladegerät befestigt. Die verstärkten Magnete halten Ihr Telefon gut fest.

Einfach aufstecken, um mit dem Ladevorgang zu beginnen – die perfekte Ladelösung für Pendler und Autofahrten.

Magnetische Kraft – einfach mit einem Klick befestigen!
Dank der Verwendung von verstärkten Magneten bleibt Ihr Telefon auch während der Fahrt immer an seiner Stelle fixiert. Es passt sich perfekt an Ihr iPhone an, sodass es sich immer in der optimalen Ladeposition für maximale Effizienz und Ladegeschwindigkeit befindet.

Einfach an der Fahrzeuglüftung aufstecken!
Das Anbringen des Ladegeräts an der Lüftungsöffnung Ihres Autos ist mithilfe der mitgelieferten Halterung ein Kinderspiel. Die Halterung verfügt über stark gepolsterte Klemmen für einen sicheren Halt, die auch holprigen Straßen und Schlaglöchern standhalten.

Design trifft Sicherheit
Wir haben dieses kabellose Ladegerät so entwickelt, dass es sich in das Design Ihres Autoinnenraums harmonisch einfügt. Nach der Anbringung hält das Ladegerät Ihr Telefon für die freihändige Navigation in Sichtweite, sodass Sie immer die Straße gut im Auge behalten können.

*iPhones, die mit MagSafe kompatibel sind (iPhone 12 und neuere Modelle)
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
10 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xtorm
CX2011
ab € 15,40*
Zubehör
Xtorm
CX2021
ab € 20,10*
Zubehör
Xtorm
CX2051
ab € 11,28*
Zubehör
Xtorm
CX2061
ab € 15,43*
Zubehör
Xtorm
CX2031
ab € 20,24*
Zubehör
Xtorm
CX2041
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.