Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Storybook Fairy Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
BABY born Storybook Fairy Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96136166
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     833797
EAN/GTIN:
     4001167833797
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
154 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002190
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Gewicht
250 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
250 g
Verpackungsvolumen
2696.625 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Lichteffekte
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.