Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
BABY born Casual Outfit Pink Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179522
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     833605
EAN/GTIN:
     4001167833605
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
99 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
81 g
Verpackungsvolumen
971.5 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.