Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
BABY born Little Cool Kids Outfit Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179533
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     832356
EAN/GTIN:
     4001167832356
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
226 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
382 mm
Paketgewicht
175 g
Verpackungsvolumen
4967.91 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
360 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.