Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
BABY born Changing Bag Puppenwindeltasche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179578
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     832455
EAN/GTIN:
     4001167832455
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
319 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
333 g
Verpackungsvolumen
5520 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
333 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenwindeltasche
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
360 mm
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.