Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Starter Set Puppenfütterungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
BABY born Starter Set Puppenfütterungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179584
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     832851
EAN/GTIN:
     4001167832851
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
204 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
200 g
Verpackungsvolumen
1850 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenfütterungsset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.