Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Weekend Fishing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
BABY born Weekend Fishing
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96179586
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     832790
EAN/GTIN:
     4001167832790
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
429 mm
Höhe des Versandkartons
282 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
635 g
Verpackungsvolumen
8200 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
635 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Puppentyp
Große Puppe
Markenkompatibilität
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.