Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GDL3 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96241995
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-GDL3WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
audio technica kopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
10 - 35000 Hz
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
45 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-43 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Hypercardioidfunktion
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.