Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Audio-Technica ATH-GL3 White Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96241996
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-GL3WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
audio technica kopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
10 - 35000 Hz
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
45 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-43 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Hypercardioidfunktion
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.