Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Thule Aion TATB140 - Nutria Reise-Seesack Soft Shell Khaki 40 l Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96246062
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204724
EAN/GTIN:
     0085854252089
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Reisetasche
Back Pack
Backpack
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Reise-Seesack
Gehäuse-Typ
Soft Shell
Produkthauptfarbe
Khaki
Name der Farbe
Nutria
Material
Polyester
Recyceltes Material
Ja
Recyceltes Polyester
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Riemen im Rucksackstil
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Veranstalter
Ja
Schultergurt
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentasche
Ja
Innentaschentyp
Netztasche
Verschlusstyp Innentasche
Reißverschluss
Minimum Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
40 l
Höhe
520 mm
Breite
230 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.