Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100258793 Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M 7100258793 Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M 7100258793 Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111017199
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100258793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Zertifizierung
SGSCH-PEFC-COC-110078
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
127 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
5
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
60
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 13,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 13,44*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,63*
€ 13,50*
2 Tage
28
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,61*
€ 14,43*
9 Tage
19
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,93*
€ 14,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SE
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.