Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Tefal G25540 Unlimited Grillpfanne 26x26cm, G25540
Artikel-Nr.:
     2813-381-3365
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2554034
EAN/GTIN:
     3168430307803
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Grill-Pfanne
Grillpfanne
Tefal Unlimited Grillpfanne: Ultimatives Grillvergnügen für Zuhause
Von perfekt gerösteten Steaks und Hühnchen bis zu knusprigem und geschmackvollem Gemüse, der ultimative Grillspaß direkt auf Ihrer Herdplatte! Mit der Unlimited Grillpfanne von Tefal lassen sich köstliche Gerichte ganz einfach herzaubern, dank einer Reihe durchdachter Funktionen. Die unbedenkliche Antihaftversiegelung sorgt für besondere Langlebigkeit und Leistung, während die Thermo-Signal™-Technologie anzeigt, wann die Pfanne die optimale Starttemperatur für das Braten erreicht hat — für ein perfektes Anbraten. Mit herausragender Wärmespeicherung und gleichmäßiger Wärmeverteilung ist die gerillte Bratfläche der Schlüssel für geschmackvolle Gerichte. Um das Ganze abzurunden, ist diese Induktionspfanne für alle Herdarten geeignet and lässt sich im Geschirrspüler mühelos reinigen. Unlimitiert in jeder Hinsicht!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
456 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
1746 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium-Guss
Innenbeschichtung
Titan
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
275 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1200 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,519*
€ 60,329*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 92,43*
€ 113,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 60,329*
€ 71,792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,369*
€ 69,459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,739*
€ 68,709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,079*
€ 66,734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,519*
€ 56,548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 241,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.