| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-96552319 Herst.-Nr.: 6063601 EAN/GTIN: 778988414729 |
|
|
| | |
| Das neue Bakugan Starter Pack beinhaltet Alles, was man für ein Bakugan Battle gegen die besten Freunde benötigt. Mit zwei 'Evolutions' Bakugan Basic Balls, einem beindruckenden 'Evolutions' Bakugan Ultra Ball, sechs BakuCores, einer Portalkarte, sowie sammelbaren Charakter- und Fähigkeitskarten (alle enthalten) kann direkt losgelegt werden. Rolle die Bakugan über die mitgelieferten BakuCores, um sie zu öffnen, oder wähle den Ultra Bakugan für eine noch dynamischere Sprung-Transformation. Und außer im Starter Pack gibt es die Ultra Bakugan nirgends mehr zu kaufen! Sollte der Bakugan deines Gegners mal stärker sein, lässt sich einer der neuen Nanogan (separat erhältlich) pro Rollduell einsetzen, mit dem sich das Blatt doch noch wenden lässt. Das absolute Highlight in der Bakugan-Staffel 'Evolutions' sind aber die Platinum Series Bakugan mit ihrem Metallkern welche den Stärke-Modus aus der Animationsserie (kostenfrei verfügbar auf toggo.de und Youtube) nachstellen. Damit lässt sich der Gegner durch einen starken Stoß aus dem Weg räumen und das Duell auf harte Art gewinnen. Sowohl die bekannten als auch die neuen Bakugan-Charaktere weisen als Evolutions Bakugan neue optische Elemente auf: Entweder Symbole passend zu den Fraktionen (Flammen für Pyrus, Wellen für Aquos, ...) oder transparente Stellen am Körper. Für alle Bakugan Neueinsteiger aber auch Fans bietet das Starter Pack mit den Portalkarten ein zusätzliches Spielprinzip und die Möglichkeit die Rollfähigkeiten zu üben, so dass aus einem Anfänger schnell ein Bakugan Profi wird. Das neue Starter Pack ist der perfekte Beginn einer Bakugan-Sammlung. Erlebe die Vielfalt mit mehr als 150 unterschiedlichen Figuren und trete gegen deine Freunde im Duell an. Drei, zwei, eins – Bakugan Battle.
Inhalt: 1 Bakugan Ultra (Aquos Howlkor), 2 Bakugan (Pyrus Pegatrix, Aquos Colossus), 6 BakuCores, 3 Charakterkarten, 1 Portalkarte, 1 Sammelübersicht, 1 Spielanleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Wurfkreisel | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | Verpackungsdaten | Anzahl der Karten | 4 Stück(e) | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 3 Stück(e) | | Verpackungsbreite | 203.2 mm | | Verpackungstiefe | 63.5 mm | | Verpackungshöhe | 254 mm | | Paketgewicht | 167.829 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 322.1 mm | | Höhe des Versandkartons | 215.9 mm | | Volumen Hauptkarton | 516000 cm³ |
|
| | |
| | | |
| |